{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 250 mm | |
Hrúbka | 2,5 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 40 mm | |
Počet zubov Z | 128 | |
Členenie t | 6 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177200 250X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197245069 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pílový kotúč stredný 250X2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
164,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
91,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
91,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 250 | 250 | 250 |
⌀ otvora | 40 | 40 | 40 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Hrúbka | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Členenie t | 6 | 4 | 6 |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 | 8; 12 | 8; 12 |