{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Ozubenie | Combi | |
Uhol čela | 0 Stupeň | |
Šírka | 27 mm | |
Hrúbka | 0,9 mm | |
Dĺžka | 3 660 mm | |
Druh produktu | Pílový pás na kov |
Číslo položky | 173750 8/12 | |
EAN/GTIN | 4045197254207 | |
Číslo výrobcu | 17280270908200-03660 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pílový pás na kov 27×3660, Zubov na palec: 8/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
|
Šírka | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Dĺžka | 3 660 mm | 3 660 mm | 3 660 mm |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol čela | 0 Stupeň | 0 Stupeň | 0 Stupeň |
Hrúbka | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Ozubenie | Combi | Combi | Combi |
Druh produktu | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov |