{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Ozubenie | Combi | |
Uhol čela | 0 Stupeň | |
Šírka | 27 mm | |
Hrúbka | 0,9 mm | |
Dĺžka | 3 660 mm | |
Druh produktu | Pílový pás na kov |
Číslo položky | 173750 6/10 | |
EAN/GTIN | 4045197254191 | |
Číslo výrobcu | 17280270906100-03660 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pílový pás na kov 27×3660 6/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
|
Šírka | 27 | 27 | 27 |
Dĺžka | 3 660 | 3 660 | 3 660 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol čela | 0 | 0 | 0 |
Hrúbka | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Ozubenie | Combi | Combi | Combi |
Druh produktu | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov |