{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Ozubenie | Combi | |
Uhol čela | 0 Stupeň | |
Šírka | 13 mm | |
Hrúbka | 0,6 mm | |
Dĺžka | 1 325 mm | |
Druh produktu | Pílový pás na kov |
Číslo položky | 173550 8/12 | |
EAN/GTIN | 4045197253828 | |
Číslo výrobcu | 17280130608200-01325 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pílový pás na kov 13×1325 8/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
5
kusov
|
|
Šírka | 13 | 13 |
Dĺžka | 1 325 | 1 325 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol čela | 0 | 0 |
Hrúbka | 0,6 | 0,6 |
Ozubenie | Combi | Combi |
Druh produktu | Pílový pás na kov | Pílový pás na kov |