Pílový pás na kov 13×1325 6/10

Č. pol.: 173550 6/10
(17,18 € / 1 Metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,77 € / ks
    (17,18 € / 1 Metre)
  • Od 5 ks
    18,97 € / ks
    (14,32 € / 1 Metre)
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zubov na palec Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Ozubenie: Combi
  • Uhol čela: 0

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rezný materiál HSS Co 8
    Ozubenie Combi
    Uhol čela 0 Stupeň
    Šírka 13 mm
    Hrúbka 0,6 mm
    Dĺžka 1 325 mm
    Druh produktu Pílový pás na kov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 173550 6/10
    EAN/GTIN 4045197253811
    Číslo výrobcu 17280130606100-01325

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    100
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    85
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    65
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    55
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    35
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    40
    Uni
     
    Olej
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     

    Popis

    Prevedenie:

    RÖNTGEN − bi-alfa-kobalt: Vysoko výkonný bimetalový pílový pás s nosným pásom z pružinovej ocele s vysokým obsahom chrómu a hrotmi zubov (67 − 69 HRC) z ocele HSS legovanou kobaltom (M42). Extrémna tvrdosť hrotov zubov, pružný nosný pás.

    Použitie:

    Kombinované ozubenie 0° − veľmi nízke vibrácie, na veľký rozsah prierezov (na rúry a profily, plný materiál do max. 70 mm).
    Kombinované ozubenie 10° − univerzálne na veľký rozsah prierezov (na plný materiál od 50 mm).
    Normálne ozubenie 0° − na malé až stredné prierezy do maximálnej dĺžky záberu 70 mm.
    Normálne ozubenie 10° − na väčšie prierezy od dĺžky záberu 50 mm.

    Poznámka:

    Zábeh nového pásu: Pozri príručku na trieskové obrábanie GARANT č. 110010 a informačnú stránku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka