{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 575 mm | |
Zubov na palec | 4 | |
Rezný materiál | Ko-Bi3 | |
Ozubenie | normálne | |
Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 2,5 mm | |
⌀ napínacieho otvora | 10,5 mm | |
Druh produktu | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171650 575/4 | |
EAN/GTIN | 4045197347107 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojný pílový list pre Kasto 575/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
94,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
79,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
32,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
26,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 50 | 50 |
Dĺžka L | 575 | 575 |
Rezný materiál | Ko-Bi3 | HSS |
Hrúbka | 2,5 | 2,5 |
Zubov na palec | 4 | 4 |
Ozubenie | normálne | normálne |
Druh produktu | Pílový list stroja | Pílový list stroja |