{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 450 mm | |
Zubov na palec | 10 | |
Rezný materiál | Ko-Bi3 | |
Ozubenie | normálne | |
Šírka | 38 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
⌀ napínacieho otvora | 8,5 mm | |
Druh produktu | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171650 450/10 | |
EAN/GTIN | 4045197347077 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný pílový list pre Kasto, Ko-Bi3, Dĺžka L / zuby na palec: 450/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
48,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
40,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 38 mm | 32 mm |
Dĺžka L | 450 mm | 450 mm |
Rezný materiál | Ko-Bi3 | HSS |
⌀ napínacieho otvora | 8,5 mm | 10,5 mm |
Hrúbka | 2 mm | 2 mm |
Ozubenie | normálne | normálne |
Druh produktu | Pílový list stroja | Pílový list stroja |