{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 400 mm | |
Zubov na palec | 6 | |
Rezný materiál | Ko-Bi3 | |
Ozubenie | normálne | |
Šírka | 32 mm | |
Hrúbka | 1,6 mm | |
⌀ napínacieho otvora | 8,5 mm | |
Druh produktu | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171550 400/6 | |
EAN/GTIN | 4045197346919 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný pílový list, Ko-Bi3, Dĺžka L / zuby na palec: 400/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
35,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
29,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 32 mm | 32 mm |
Dĺžka L | 400 mm | 400 mm |
⌀ napínacieho otvora | 8,5 mm | 8,5 mm |
Hrúbka | 1,6 mm | 2 mm |
Zubov na palec | 6 | 6 |
Ozubenie | normálne | Normal |
Druh produktu | Pílový list stroja | Maschinensägeblatt |