{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 300 mm | |
Zubov na palec | 14 | |
Rezný materiál | Ko-Bi3 | |
Ozubenie | normálne | |
Šírka | 25 mm | |
Hrúbka | 1,25 mm | |
⌀ napínacieho otvora | 8,5 mm | |
Druh produktu | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171550 300/14 | |
EAN/GTIN | 4045197345868 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný pílový list, Ko-Bi3, Dĺžka L / zuby na palec: 300/14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
16,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 25 mm | 25 mm |
Dĺžka L | 300 mm | 300 mm |
Rezný materiál | Ko-Bi3 | HSS |
Hrúbka | 1,25 mm | 1,6 mm |
Zubov na palec | 14 | 14 |
Ozubenie | normálne | normálne |
Druh produktu | Pílový list stroja | Pílový list stroja |