{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 450 mm | |
Zubov na palec | 8 | |
Rezný materiál | HSS | |
Ozubenie | normálne | |
Šírka | 32 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
⌀ napínacieho otvora | 10,5 mm | |
Druh produktu | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171000 450/8 | |
EAN/GTIN | 4045197094940 | |
Číslo výrobcu | 171000 450/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný pílový list 450/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 32 | 38 |
Rezný materiál | HSS | HSS |
⌀ napínacieho otvora | 10,5 | 8,5 |
Hrúbka | 2 | 2 |
Zubov na palec | 8 | 8 |
Ozubenie | normálne | normálne |
Druh produktu | Pílový list stroja | Pílový list stroja |