{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 400 mm | |
Zubov na palec | 8 | |
Rezný materiál | HSS | |
Ozubenie | normálne | |
Šírka | 32 mm | |
Hrúbka | 1,6 mm | |
⌀ napínacieho otvora | 8,5 mm | |
Druh produktu | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171000 400/8 | |
EAN/GTIN | 4045197094872 | |
Číslo výrobcu | 171000 400/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný pílový list 400/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka L | 400 | 400 |
Rezný materiál | HSS | HSS |
⌀ napínacieho otvora | 8,5 | 8,5 |
Hrúbka | 1,6 | 2 |
Zubov na palec | 8 | 8 |
Ozubenie | normálne | normálne |
Druh produktu | Pílový list stroja | Pílový list stroja |