{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 300 mm | |
Zubov na palec | 6 | |
Rezný materiál | HSS | |
Ozubenie | normálne | |
Šírka | 25 mm | |
Hrúbka | 1,6 mm | |
⌀ napínacieho otvora | 8,5 mm | |
Druh produktu | Pílový list stroja |
Číslo položky |
171000 300/6
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4045197094766
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
171000 300/6
Kopírovať |
|
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |