• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

TK strojný výstružník H7, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 4,5mm

Č. pol.: 164500 4,5
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Tolerancia: H7
  • Rezný materiál: HM K10
  • Norma: DIN 8093
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stopka: Valcová stopka s h6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 4,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Tolerancia H7
Rezný materiál HM K10
Norma DIN 8093
Vnútorné chladenie nie
Stopka Valcová stopka s h6
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Dĺžka britov Lc 21 mm
Dĺžka výčnelku L1 45 mm
Celková dĺžka L 80 mm
Počet rezných hrán Z 6
⌀ stopky Ds 4,5 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,12 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,1 mm
Tolerancia stopky h9
Farebný krúžok bez
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 164500 4,5
EAN/GTIN 4045197251992
Číslo výrobcu 164500 4,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliník
N
35
Alu (krátke rezanie)
N
30
Oceľ < 500 N/mm²
P
20
Oceľ < 750 N/mm²
P
13
Oceľ < 900 N/mm²
P
10
Oceľ < 1100 N/mm²
P
8
Oceľ < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Dlhé rezné hrany, ľavotočivé špirálové drážkovanie.
Extrémne nerovnomerný rozstup (EU) od veľ. 2.
Vďaka tomu je otvor absolútne okrúhly a bez nepravidelností.

Použitie:

Na stabilných strojoch s plynulým chodom. Dlhšia životnosť a presnosť rozmerov ako pri výstružníkoch z HSS.

Řezný materiál:

Veľ. 1 − 13 plný tvrdokov.
Veľ. 14 − 16 osadené tvrdokovovými reznými doštičkami, za ktorými sú tvrdé vodiace fazetky z nitridovanej ocele.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka