{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 15 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HM K10 | |
Norma | DIN 8093 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Valcová stopka s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 50 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 111 mm | |
Celková dĺžka L | 162 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 12,5 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 mm | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164500 15 | |
EAN/GTIN | 4045197252135 | |
Číslo výrobcu | 164500 15 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK strojný výstružník H7 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
143,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
69,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 8 |
Dĺžka výčnelku L1 | 111 | 101 |
Norma | DIN 8093 | DIN 206 B |
Rezný materiál | HM K10 | HSS |
Tolerancia | H7 | H7 |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník |