{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,99 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Tolerancia | 0 / 0,005 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 39 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/ot. | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | GARANT Master Alu | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164420 4,99 | |
EAN/GTIN | 4067263886419 | |
Číslo výrobcu | 164420 4,99 |