• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Vysokovýkonný TK výstružník GARANT Master Alu HPC slepý otvor, DLC, Menovité -⌀ DC: 5H7mm

Č. pol.: 164405 5H7
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Tolerancia: H7
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Vnútorné chladenie: áno, pri 25 bar

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 5 mm
Povrchová úprava DLC
Tolerancia H7
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stratégia obrábania HPC
Použitie pri type otvora pri slepých otvoroch
Dĺžka britov Lc 8 mm
Dĺžka výčnelku L1 39 mm
Celková dĺžka L 75 mm
Počet rezných hrán Z 4
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v hliníku Odliatok 0,6 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,1 mm
Farebný krúžok žltá
Séria GARANT Master Alu
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 164405 5H7
EAN/GTIN 4062406282134
Číslo výrobcu 164405 5H7
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliník
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
250
Hliník > 10 % si
N
250
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálne HPC výstružníky najnovšej generácie na obrábanie hliníka, s vylepšenou reznou geometriou a vyvinutým karbidovým substrátom.
Extra krátke rezné hrany pre zvýšené hodnoty rezu. Optimalizovaná stratégia chladenia vďaka radiálne usporiadaným výstupom chladiacej kvapaliny s priamym nasmerovaním na reznú hranu.

Kompatibilný dizajn s rovnou stopkou-⌀ na štandardizovanú montáž najmä do hydroexpanzných- alebo presných skľučovadiel.
Najvyššia sústrednosť a spoľahlivosť procesu vďaka nerovnakému deleniu rezných hrán a špeciálnej konštrukcii kruhovej šírky fazety.
Verzia s povrchovou úpravou DLC ta-C.
Špecifikácie tolerancie:
Konfigurovateľné: Výstružníky s koncovým výbrusom na lícovanie podľa špecifikácií.
H7: Vyhotovenie pre toleranciu otvoru H7 podľa DIN1420.

Použitie:

Špeciálna konštrukcia pre slepé otvory.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "GARANT Master Alu" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka