{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 13 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Tolerancia | konfigurovateľný | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 12,201 mm - 13,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 15 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 85 mm | |
Celková dĺžka L | 130 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv f v hliníku Odliatok | 2,1 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Séria | GARANT Master Alu | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164400 13 | |
EAN/GTIN | 4062406283797 | |
Číslo výrobcu | 164400 13 |