{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Použitie pri type otvora | pri slepých otvoroch | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 58 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
odporúčaný ⌀ vŕtania v INOX < 900 N/mm2 | 7,9 mm | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164351 8H7 | |
EAN/GTIN | 4045197852946 | |
Číslo výrobcu | 164351 8H7 |