{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Použitie pri type otvora | pri slepých otvoroch | |
Rozsah ⌀ | 6,710 mm - 7,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 58 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | modrá | |
konfigurovateľné tolerancie | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurovateľné vlastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164351 7 | |
Číslo výrobcu | 164351 7 |