• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

TK výstružník HPC priechodný otvor, TiAlN, Menovité -⌀ DC: 5H7mm

Č. pol.: 164348 5H7
Price per 1 ks
Cena platí do 19. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Tolerancia: H7
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno, pri 25 bar
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Tolerancia H7
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stratégia obrábania HPC
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Dĺžka britov Lc 12 mm
Dĺžka výčnelku L1 35 mm
Celková dĺžka L 75 mm
Počet rezných hrán Z 4
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 60 HRC 0,06 mm/ot.
odporúčaný ⌀ vŕtania v oceli < 60 HRC 4,9 mm
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,05 mm - 0,1 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok červená
Druh produktu Výstružník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 164348 5H7
EAN/GTIN 4045197546203
Číslo výrobcu 164348 5H7
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
12
Oceľ < 60 HRC
H
8
Oceľ < 65 HRC
H
6
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

NC-kompatibilné prevedenie s rovným ⌀ stopky na štandardizované upínanie špeciálne v hydraulických expanzných skľučovadlách alebo vysoko presných skľučovadlách. Takto sa dosiahne najvyššia presnosť obvodovej hádzavosti a spoľahlivosť procesu. Zaobstaranie špeciálnych upínaní už nie je potrebné. S vnútorným prívodom chladiaceho prostriedku na aplikácie HPC na zníženie výrobných nákladov.
Výstružníky s koncovým výbrusom na prispôsobenie podľa vašich špecifikácií.
S krátkymi reznými hranami a rovnými drážkami.

Použitie:

Na vystružovanie HPC/HSC priechodných otvorov.

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 164420.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka