{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia rezania | HPC | |
Použitie pre typ otvoru | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka rezu Lc | 25 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 97 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Počet rezných hrán z | 6 | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | |
Podávanie f v oceli < 60 HRC | 0,15 mm/ot. | |
Odporúčané vŕtanie⌀ v oceli < 60 HRC | 15,9 mm | |
Koeficient trenia v referenčnej hodnote ⌀ | 0,1 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Farebný krúžok | červená | |
Typ výrobku | Výstružník |
Číslo položky | 164348 16H7 | |
EAN/GTIN | 4045197644145 | |
Číslo výrobcu | 164348 16H7 |