{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Valcová stopka s e9 | |
Rozsah ⌀ | 5,701 mm - 6,110 mm | |
Čelné rezanie | 2 mm | |
Dĺžka britov Lc | 20 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 59 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162830 6 | |
EAN/GTIN | 4062406166373 | |
Číslo výrobcu | 162830 6 |