{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Valcová stopka s h6 | |
Rozsah ⌀ | 2,200 mm - 2,690 mm | |
Dĺžka britov Lc | 12 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
⌀ stopky Ds | 2,5 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
konfigurovateľné tolerancie | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurovateľné vlastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162830 2 | |
EAN/GTIN | 4062406133719 | |
Číslo výrobcu | 162830 2 |