Výstružník na otvory pre kužeľové kolíky 1:50 2

Č. pol.: 161200 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 9
  • Pomer zúženia: 1:50
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Použitie pri type otvora: pri priechodnom otvore

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

menší ⌀ D3 1,9 mm
väčší ⌀ D2 2,86 mm
Menovité -⌀ DC 2 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 9
Pomer zúženia 1:50
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Dĺžka britov Lc 48 mm
Celková dĺžka L 68 mm
⌀ stopka štvorhranu 2,5 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 161200 2
EAN/GTIN 4045197089014
Číslo výrobcu 161200 2

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Rozširujúce sa rezné hrany v tvare kužeľa (1 mm na 50 mm dĺžky).
Veľ. 1,2 − 2,5 − s rovnými drážkami. Tvar A.
Veľ. 3 − 25 − so špirálovými drážkami. Tvar B.

Použitie:

Na ručné vystružovanie kužeľových otvorov na kužeľové kolíky podľa ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Odporúčanie:

Na východiskový otvor použite vrták na otvory pre kužeľový kolík č. 116310.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka