{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
menší ⌀ D3 | 9,9 mm | |
väčší ⌀ D2 | 13,4 mm | |
Menovité -⌀ DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 9 | |
Pomer zúženia | 1:50 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 175 mm | |
Celková dĺžka L | 215 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 10 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 161200 10 | |
EAN/GTIN | 4045197088949 | |
Číslo výrobcu | 161200 10 |