{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
⌀ rozsahu prestavenia | 6,4 mm - 7,2 mm | |
Dĺžka britov Lc | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 3 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160600 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197250827 | |
Číslo výrobcu | 160600 6,4 |