Ručný výstružník nastaviteľný 7,2

Č. pol.: 160600 7,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Použitie pri type otvora: pri priechodnom otvore

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 7,2 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
⌀ rozsahu prestavenia 7,2 mm - 8 mm
Dĺžka britov Lc 32 mm
Celková dĺžka L 110 mm
⌀ stopka štvorhranu 3,4 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 160600 7,2
EAN/GTIN 4045197250834
Číslo výrobcu 160600 7,2

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Veľký rozsah nastavenia. Jemné nastavenie podľa kalibračných krúžkov alebo strmeňovým mikrometrom.
Čepeľ s kužeľovitým nábehom; rezné hrany podbrúsené a zaoblené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka