Ručný výstružník nastaviteľný 18

Č. pol.: 160600 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Použitie pri type otvora: pri priechodnom otvore

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité -⌀ DC 18 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál HSS
    Norma Výrobná norma
    Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
    ⌀ rozsahu prestavenia 18 mm - 21 mm
    Dĺžka britov Lc 65 mm
    Celková dĺžka L 178 mm
    ⌀ stopka štvorhranu 9 mm
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Výstružník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 160600 18
    EAN/GTIN 4045197250919
    Číslo výrobcu 160600 18

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    Olej
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Veľký rozsah nastavenia. Jemné nastavenie podľa kalibračných krúžkov alebo strmeňovým mikrometrom.
    Čepeľ s kužeľovitým nábehom; rezné hrany podbrúsené a zaoblené.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka