Momentový klíč DREMOMETR DX Z A+S 28Z 520-1000 Nm

Č. pol.: 1521977
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Momentové kľúče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1521977
    EAN/GTIN 4002805922514
    Číslo výrobcu 1521977
    Číslo L L60160 1555

    Popis

    Popis:

    Technická výhoda/funkce:
    Zamčení a zajištění (A+S) vylučuje náhodné nebo neoprávněné nastavení, čímž zvyšuje bezpečnost procesu pro uživatele
    Klasifikováno podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017, typ II, třída A, vč. Kalibrováno s maximální přípustnou odchylkou +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
    Lehké, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivé, velmi vhodné pro dílenské použití
    V závislosti na použití nástroje lze provádět seřízení jak dopředu (např. násuvný klíč), tak dozadu (např. klíč). (např. otevřený klíč) nebo do strany (např. oboustranný ráčnový a nástrčný klíč)
    Provoz pouze uprostřed rukojeti - nepoužívejte prodlužovací trubku, jinak může dojít k posunu hodnot (kromě modelu DXZ - zde byl DREMOMETR kalibrován a nastaven pomocí prodlužovací trubky)
    Provoz pouze s připojitelným nářadím s jednotnou velikostí stehu - jinak může dojít k posunu hodnot. Sledujte měřidlo na certifikátu. Používejte výhradně originální příslušenství GEDORE
    Velký průřez držáku nástroje na vřetenu přenáší maximální krouticí momenty
    Extrémně nízké opotřebení díky snížené síle pákového mechanismu
    Kovaný řetěz páky z vlastní kvalitní kovárny
    Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
    Snadné ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticího momentu
    Pohodlné nastavení díky atraktivnímu, uzavíratelnému nastavovacímu knoflíku na vřetenu, knoflík na konci rukojeti
    S certifikátem o zkoušce podle DIN EN ISO 6789-2: 2017, sledovatelné podle národní normy prostřednictvím vlastní laboratoře DAkkS
    Pevný trimr pro sériovou výrobu, kde musí být utažena vždy stejná hodnota
    Pokud je požadováno pevné tovární nastavení, uveďte při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání).

    Charakteristika:

    • Vzdálenost pouzdro - středový pohon [mm]: 18 mm
    • Typ pohonu/pohon: Konec pohonu
    • Směr utahování: Levé a pravé
    • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
    • Šířka přijímače [mm]: 28 mm
    • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 380 lbf ft - 730 lbf ft
    • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 520 Nm - 1000 Nm
    • Typ momentového klíče:
      • DXZ
      • A+S
    • Rozsah použití:
      • Montáž
      • Sériová montáž
      • Výroba
    • Celková šířka [mm]: 45 mm
    • Celková výška [mm]: 35 mm
    • Celková délka [mm]: 1.319 mm
    • Délka páky na straně pohonu [mm]: 57 mm
    • Délka páky na straně rukojeti [mm]: 796 mm
    • Kalibrační délka [mm]: 1221 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 45,0 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 35 mm
    • Materiál: Slitina hliníku
    • Přesnost: +/- 3 %
    • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Pojistka: Zámek čepu
    • Rozdělení stupnice: 10
    • Dělení stupnice [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Rozdělení stupnice [Nm]: 10 Nm
    • Typ stupnice: Dvojitý
    • Velikost stehu [metrická]: 75,0 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Pevné nastavení: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez
    • Cílové skupiny:
      • Automobilový průmysl
      • Průmyslový průmysl
      • Stavebnictví a obchod
      • Vojenský průmysl
      • Stroje
      • Železniční průmysl
      • Ropa a plyn

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka