Prodlužovací trubka ALU pro DREMOMETER momentový klíč DS-DX

Č. pol.: 1686313
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčná rúrka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1686313
EAN/GTIN 4002805928547
Číslo výrobcu 1686313
Číslo L L60160 1243
Výrobca GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Použití:
Prodlužovací trubky pro momentové klíče řady DREMOMETER momentový klíč A - DX
Pro snadnější dosažení vysokých hodnot krouticího momentu díky prodloužení ramene páky
Konstrukce:
Bezpečné připojení k DREMOMETRU
Ideální pro prodloužení ramene páky
Vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku s eloxovanou upínací maticí - lehké jako pírko.

Charakteristika:

  • Konstrukce: S upínacím pouzdrem
  • Celková šířka [mm]: 40 mm
  • Celková výška [mm]: 40 mm
  • Celková délka [mm]: 762 mm
  • Materiál: Hliníkové
  • Použití/aplikace: DREMOMETR DR/DX
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka