{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 20,5 mm | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,5 mm | |
Celková dĺžka | 141 mm | |
Dĺžka rukoväti | 110 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150400 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197087096 | |
Číslo výrobcu | 150400 20,5 |