Ručný odihlovač otrepov 90° 16,5

Č. pol.: 150400 16,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
995 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 16,5 mm
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 3,2 mm
Celková dĺžka 138 mm
Dĺžka rukoväti 105 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150400 16,5
EAN/GTIN 4045197087089
Číslo výrobcu 150400 16,5

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Kužeľovitý záhlbník s plastovou rukoväťou, ktorá padne do ruky. Rukoväť s príjemným úchopom vyrobená z mimoriadne húževnatého a nárazuvzdorného polypropylénu. Vďaka špeciálnej štruktúre povrchu sa rukoväť nešmýka s mokrými a mastnými rukami.

Poznámka:

Na čisté odihlovanie a zahlbovanie otvorov.
Vhodný najmä na montáž.
Ďalšie ručné odihlovače pozri skupinu 83.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.