{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Exteriér⌀ | 37 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Štandard | DIN 335 D | |
Driek | Morse kužeľ | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Najmenší zapustený⌀ na vŕtanie | 4,8 mm | |
Celková dĺžka L | 118 mm | |
Morse cone MK | 2 | |
Pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | |
Pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M20 | |
Podávanie f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Predvŕtanie⌀ | 4,8 mm | |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150395 37 | |
EAN/GTIN | 4045197086952 | |
Číslo výrobcu | 150395 37 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kužeľový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ Dc: 37mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
210 kus/y s okamžitým dodaním
55,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
€ 78,60
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
€ 110,50
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 3 | 3 | 3 |
Exteriér⌀ | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Farebný krúžok | bez | zonder | zonder |
Celková dĺžka L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Najmenší zapustený⌀ na vŕtanie | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |