Presný kužeľový záhlbník 90° 4,3

Č. pol.: 150378 4,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS E
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vonkajší ⌀ 4,3 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
    Rezný materiál HSS E
    Počet rezných hrán Z 3
    Norma DIN 335 C
    Stopka Valcová stopka s h9
    Vnútorné chladenie nie
    najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 1,3 mm
    Celková dĺžka L 40 mm
    ⌀ stopky Ds 4 mm
    pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
    Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,08 mm/ot.
    Tolerancia stopky h9
    Farebný krúžok modrá
    ⌀ predvŕtania 1,3 mm
    Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 150378 4,3
    EAN/GTIN 4045197086259
    Číslo výrobcu 150378 4,3

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    70
    Alu (krátke rezanie)
    N
    33
    Hliník > 10 % si
    N
    25
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    28
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    27
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    27
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    8
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    7
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    7
    GG(G)
    K
    12
    CuZn
    N
    65
    mokré minimálne
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Všetky hĺbidlá s 3 reznými ranami, radiálne podbrúsené.
    Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.
    Presný kužeľový záhlbník, vyrobený s prísnejšími výrobnými toleranciami ako podľa DIN335-C.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka