{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet záhlbníkov | 17 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150381 17 | |
EAN/GTIN | 4045197086457 | |
Číslo výrobcu | 150381 17 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sada kužeľových záhlbníkov č. 150378 v kazete 90°, bez povlaku, Počet záhlbníkov: 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
404,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
655,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
261,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
722,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
306,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet záhlbníkov | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | TiCN | bez povlaku |
Farebný krúžok | modrá | zelená | bez | modrá | bez |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |