{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 8,3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 105 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M4 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
⌀ predvŕtania | 2 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150376 8,3 | |
EAN/GTIN | 4062406065997 | |
Číslo výrobcu | 150376 8,3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľovitý záhlbník, dlhý, s 3 upínacími plochami 90° 8,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
60,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním
16,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
395 kus/y s okamžitým dodaním
37,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
36,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
420 kus/y s okamžitým dodaním
19,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Farebný krúžok | zelená | bez | zelená | modrá | zelená |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 |
Tolerancia stopky | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |