{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 12,4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,8 mm | |
Celková dĺžka L | 108 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M6 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
⌀ predvŕtania | 2,8 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150376 12,4 | |
EAN/GTIN | 4062406066017 | |
Číslo výrobcu | 150376 12,4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľovitý záhlbník, dlhý, s 3 upínacími plochami 90° 12,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
70,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
409 kus/y s okamžitým dodaním
20,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
602 kus/y s okamžitým dodaním
45,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
44,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
597 kus/y s okamžitým dodaním
22,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vonkajší ⌀ | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm |
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Farebný krúžok | zelená | bez | zelená | modrá | zelená |
Tolerancia stopky | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |