{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Steel | |
Počet záhlbníkov | 6 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150344 6 | |
EAN/GTIN | 4062406524531 | |
Číslo výrobcu | 150344 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Súprava presných kužeľovitých záhlbníkov HOLEX Pro Steel s 3 upínacími plochami č. 150184 s kazetou 90° 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
135,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
121,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
394,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 |
Počet záhlbníkov | 6 | 6 | 6 |
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | TiAlN |
Farebný krúžok | zelená | bez | zelená |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | Výrobná norma |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |