{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Pre otvor⌀ | 20 mm - 25 mm | |
Hlava⌀ | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 95 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 15 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150065 25 | |
EAN/GTIN | 4045197085405 | |
Číslo výrobcu | 150065 25 |