{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
pre ⌀ otvorov | 5 mm - 10 mm | |
⌀ hlavy | 14 mm | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150065 10 | |
EAN/GTIN | 4045197085375 | |
Číslo výrobcu | 150065 10 |