{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 1814 | |
Rozsah upínania □ | 2 mm - 8 mm | |
pre ručný závitník DIN 352 | M1 − M12 | |
pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Celková dĺžka | 175 mm | |
Druh produktu | Vratidlo |
Číslo položky | 148410 1.1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406208189 | |
Číslo výrobcu | 148410 1.1/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vratidlo, nastaviteľné, Typ: 1.1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 420 kus/y s okamžitým dodaním
7,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
476 kus/y s okamžitým dodaním
21,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 187 kus/y s okamžitým dodaním
15,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Rozsah upínania □ | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 8 mm |
pre ručný závitník DIN 352 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 |
pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | 2,5 mm - 9,5 mm | 2,5 mm - 9,5 mm |
Druh produktu | Vratidlo | Vratidlo | Vratidlo |