{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 1814 | |
Rozsah upínania □ | 14,5 mm - 36 mm | |
pre ručný závitník DIN 352 | M25 − M58 | |
pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Celková dĺžka | 1 258 mm | |
Druh produktu | Vratidlo |
Číslo položky | 148350 7 | |
EAN/GTIN | 4067263462927 |