{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 1814 | |
Rozsah upínania □ | 2 mm - 8 mm | |
pre ručný závitník DIN 352 | M1 − M12 | |
pre ⌀ ručných výstružníkov DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Celková dĺžka | 175 mm | |
Druh produktu | Vratidlo |
Číslo položky | 148350 1.1/2 | |
EAN/GTIN | 4067263461166 |