Súprava na rezanie jemných závitov v plechovej kazete MF3-20

Č. pol.: 145807 MF3-20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre metrický jemný závit Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Druh závitu MF
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Druh produktu Závitové očká

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 145807 MF3-20
    EAN/GTIN 4062406301545
    Číslo výrobcu 145807 MF3-20

    Popis

    Prevedenie:

    Stabilná plechová kazeta s úchytom a 2 zámkami. Každý nástroj je s ohľadom na prepravu bezpečne uložený vo vlastnom držiaku a vďaka prehľadnému usporiadaniu je ihneď po ruke. Podrobný popis nástrojov nájdete pri jednotlivých produktoch.

    Obsah:

    1 súprava rucných závitníkov C. 130470: Veľ. 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
    1 závitové ocko C. 141050: Veľ. 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
    1 prestavitelné vratidlo C. 148410: Veľ. 1; 3
    1 držiak závitového ocka C. 149310: Veľ. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka