Závitová šablóna M/W

Č. pol.: 477000 M/W

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
787 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre závit metrický a Whitworth
pre stúpanie 0,25 mm - 6 mm
pre počet prevodových stupňov na palec 4 - 62
Počet plieškov 24 / 28
Druh produktu Závitová šablóna

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 477000 M/W
EAN/GTIN 4045197207333
Číslo výrobcu 477000 M/W

Popis

Prevedenie:

Z ocele; s presne vyfrézovanými zubami. Plochý úchyt s upevňovacími skrutkami na pridržanie plieškov.

Použitie:

Na kontrolu stúpania pri vonkajších a vnútorných závitoch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka