Závitové očká, UNF: 5/8-18

Č. pol.: 142620 5/8-18
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

UNF Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: UNF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Tolerančná trieda: 2A

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu 5/8-18 UNF
Druh závitu UNF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma EN 22568
Tolerančná trieda 2A
Chodov na palec 18
⌀ závitu 15,88 mm
Vonkajší ⌀ 45 mm
Výška 14 mm
Smer rezania pravé
Druh produktu Závitové očká

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 142620 5/8-18
EAN/GTIN 4045197084958
Číslo výrobcu 142620 5/8-18
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Uzavretý predrezaný tvar; s lámačom triesok na oboch stranách na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. Nábeh 1 3/4 chodu.

Použitie:

Pre jednotné jemné závity UNF ASME-B1.1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka