Závitové očká G2.1/2

Č. pol.: 142050 G2.1/2
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

G Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: EN 24231

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu G2.1/2
    Druh závitu G
    Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
    Rezný materiál HSS
    Norma EN 24231
    Chodov na palec 11
    ⌀ závitu 75,18 mm
    Vonkajší ⌀ 120 mm
    Výška 22 mm
    Tolerančná trieda A
    Smer rezania pravé
    Druh produktu Závitové očká

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 142050 G2.1/2
    EAN/GTIN 4062406224004
    Číslo výrobcu 142050 G2.1/2

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Olej
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Uzavretý predrezaný tvar; s lámačom triesok na oboch stranách na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. Nábeh 1 3/4 chodu.

    Použitie:

    Na cylindrický Whitworthov rúrkový závit DIN ISO 228/1.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka