{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6×0,75 | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 0,75 mm | |
Vonkajší ⌀ | 20 mm | |
Výška | 7 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 141075 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4062406233563 | |
Číslo výrobcu | 141075 6X0,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Závitové očká HSS-E, MF: 6X0,75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
40,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
3 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 35.50
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
2 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 60.60
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitu | MF | MF | MF |
Veľkosť závitu | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Výška | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Smer rezania | pravé | rechts | rechts |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS E |
Stúpanie | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |