Závitové očká ľavý závit M2

Č. pol.: 140620 M2
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M–LH Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6g

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M2
Druh závitu M-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma EN 22568
Tolerančná trieda DIN 13 6g
Smer rezania ľavé
Stúpanie 0,4 mm
Vonkajší ⌀ 16 mm
Výška 5 mm
Druh produktu Závitové očká

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 140620 M2
EAN/GTIN 4045197083609
Číslo výrobcu 140620 M2

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Uzavretý predrezaný tvar.
1 3/4 kurzu brány.