Závitové očká ľavý závit M11

Č. pol.: 140620 M11
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M–LH Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6g

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu M11
    Druh závitu M-LH
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál HSS
    Norma EN 22568
    Tolerančná trieda DIN 13 6g
    Smer rezania ľavé
    Stúpanie 1,5 mm
    Vonkajší ⌀ 30 mm
    Výška 11 mm
    Druh produktu Závitové očká

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 140620 M11
    EAN/GTIN 4062406221805
    Číslo výrobcu 140620 M11

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Olej
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Uzavretý predrezaný tvar.
    1 3/4 kurzu brány.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka